{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Schaft-⌀ DS | 16 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 20 mm | |
Mittenversatz L3 | 11,3 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Wendeplattenschraube | 279810 5 | |
Neigungswinkel | 1,5 Grad | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer |
272111 100/16
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197584182
Kopieren |
|
Herstellernummer |
272111 100/16
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |