{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Eco | |
Schaftgröße | 16 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Funktionsbreite L4 | 20 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Spannschraube für Gewindeplatte | 269023 3 | |
Unterlegplatte 1,5° | 279819 2 | |
Klemmschraube für Unterlegplatte | 279824 1 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 271998 16/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734756 | |
Herstellernummer | 271998 16/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco Klemmdrehhalter Schraubenklemmung 16/16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
149,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
185,00 €
46,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
57,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
149,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 80 | 74 | 97 | 97 | 125 | 80 |
Innenkühlung | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
Kopflänge L1 | 30 | 27 | 20 | 20 | 22 | 30 |
Plattengröße | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Schaftgröße | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Einsatzart | links | links | rechts | links | rechts | rechts |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |