Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Micro-Gewindedreheinsatz Vollprofil 60°innen links, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin / Steigung: 4,9/0,5mm

Artikel-Nr.: 270410 4,9/0,5
  • Toleranzklasse: DIN 13 6H
  • Flankenwinkel: 60
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Micro
Mindest-⌀ Dmin 4,9 mm
Auskraglänge L1 16 mm
Toleranzklasse DIN 13 6H
Flankenwinkel 60 Grad
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Schaft-⌀ d 5 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 1,7 mm
Gewindespitzen-Stirn-Abstand Y 0,4 mm
Mindestzustellung hmin 0,29 mm
Produktart Gewindedreheinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270410 4,9/0,5
Herstellernummer 270410 4,9/0,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenhalter Nr. 270200270204.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb