{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Micro | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Innenspann-⌀ D | 5 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Kopf-⌀ D1 | 14 mm | |
Spannhöhe L2 | 8,8 mm | |
Gesamtlänge L | 65 mm | |
Produktart | Schneidenhalter |
Artikelnummer | 270202 10 | |
EAN / GTIN | 4045197465658 | |
Herstellernummer | 270202 10 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |