Micro-Schneidenhalter 16 mm

Artikel-Nr.: 270202 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Micro
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Innenspann-⌀ D 5 mm
Innenkühlung ja
Kopf-⌀ D1 18,6 mm
Spannhöhe L2 14,8 mm
Gesamtlänge L 75 mm
Produktart Schneidenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270202 16
EAN / GTIN 4045197465672
Herstellernummer 270202 16

Beschreibung

Ersatzteil:

Spannschraube Nr. 279815 3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb