Micro-Gewindedreheinsatz Vollprofil 60°innen links 4,4/0,5 mm

Artikel-Nr.: 270410 4,4/0,5
Rabatt
71,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranzklasse: DIN 13 6H
  • Flankenwinkel: 60
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Micro
Mindest-⌀ Dmin 4,4 mm
Auskraglänge L1 16 mm
Toleranzklasse DIN 13 6H
Flankenwinkel 60 Grad
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Schaft-⌀ d 4 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 1,9 mm
Gewindespitzen-Stirn-Abstand Y 0,4 mm
Mindestzustellung hmin 0,29 mm
Produktart Gewindedreheinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270410 4,4/0,5
EAN / GTIN 4045197467539
Herstellernummer 270410 4,4/0,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenhalter Nr. 270200270204.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb