{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Micro | |
Mindest-⌀ Dmin | 4,6 mm | |
Auskraglänge L1 | 16 mm | |
Toleranzklasse | DIN 13 6H | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Gewindeart | M; MF | |
Schaft-⌀ d | 5 mm | |
Spitzen-Mitten-Abstand L3 | 1,7 mm | |
Gewindespitzen-Stirn-Abstand Y | 0,6 mm | |
Mindestzustellung hmin | 0,43 mm | |
Produktart | Gewindedreheinsatz |
Artikelnummer | 270400 4,6/0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197467454 | |
Herstellernummer | 270400 4,6/0,75 |