Micro-Axial-Einstecheinsatz außen links 6,2/3 mm

Artikel-Nr.: 270355 6,2/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / W (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Micro
    Mindest-⌀ Dmin 6,2 mm
    Auskraglänge L1 15 mm
    Schaft-⌀ d 6 mm
    Spitzen-Mitten-Abstand L3 2,95 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 6 mm
    Radius R 0,1 mm
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270355 6,2/3
    EAN / GTIN 4045197467201
    Herstellernummer 270355 6,2/3

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    250
    Alu (kurzspanend)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    60
    Stahl < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Verwendung:

    Für Schneidenhalter Nr. 270200270204.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb