Micro-Schneidenhalter 20 mm

Artikel-Nr.: 270204 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Micro
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Innenspann-⌀ D 6 mm
    Innenkühlung ja
    Kopf-⌀ D1 22 mm
    Spannhöhe L2 18,8 mm
    Gesamtlänge L 84 mm
    Produktart Schneidenhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270204 20
    EAN / GTIN 4045197466013
    Herstellernummer 270204 20

    Beschreibung

    Ersatzteil:

    Spannschraube Nr. 279815 3.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb