Klemmschraube, Typ: 3

Artikel-Nr.: 279815 3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,40 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb TX15
Gewinde M6
Länge L 7 mm
Anzugsmoment 1,5 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 279815 3
EAN / GTIN 4062406249236
Herstellernummer 279815 3

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Klemmschraube, Typ: 3

Klemmschraube, Typ: 3

auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
8,40 €
ab 10  St.
7,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
11,30 €
(1,13 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
5,50 €
Antrieb TX15 SW2,5 SW5
Anzugsmoment 1,5 Nm 10 Nm 5 Nm
Gewinde M6 M6 M6
Inhalt 10-teilig
Länge L 7 mm 14 mm 12 mm
Produktart Schraube Schraube Schraube

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb