{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Micro | |
Mindest-⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Stechbreite w | 2 mm | |
Auskraglänge L1 | 25 mm | |
Schaft-⌀ d | 6 mm | |
Spitzen-Mitten-Abstand L3 | 2,95 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 1,8 mm | |
Radius R | 1 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270334 6,2/2 | |
EAN / GTIN | 4045197467102 | |
Herstellernummer | 270334 6,2/2 |