{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Micro | |
Mindest-⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Auskraglänge L1 | 10 mm | |
Schaft-⌀ d | 4 mm | |
Spitzen-Mitten-Abstand L3 | 2 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 0,8 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270310 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 4045197466648 | |
Herstellernummer | 270310 4,2/1 |