{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Micro | |
Mindest-⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Schaft-⌀ d | 6 mm | |
Spitzen-Mitten-Abstand L3 | 2,95 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 0,5 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,050 mm/U | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,025 mm/U | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm/U | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270250 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466440 | |
Herstellernummer | 270250 6,2 |