Mini-Stechplatte zum Einstechen innen Vollradius rechts 8/0,8 mm

Artikel-Nr.: 270050 8/0,8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,80 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,00 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Mindest-⌀ Dmin 8 mm
    Sorte HB720
    Plattengröße ⌀ d 6 mm
    Stechbreite w 0,8 mm
    Plattenstärke T 3,6 mm
    Spitzen-Mitten-Abstand L3 4,8 mm
    Radius R 0,4 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 1 mm
    Vorschub f 0,02 mm/U - 0,03 mm/U
    Serie Mini
    Schneidstoff HM
    Produktart Mini-Wechselschneidplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270050 8/0,8
    EAN / GTIN 4062406564902
    Herstellernummer 270050 8/0,8

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    80
    Alu (kurzspanend)
    N
    80
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb