Mini-Stechplatte zum Einstechen innen Vollradius rechts, HB720, ⌀ Dmin / w: 11/0,8mm

Artikel-Nr.: 270050 11/0,8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,40 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,50 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Mindest-⌀ Dmin 11 mm
Sorte HB720
Plattengröße ⌀ d 8 mm
Stechbreite w 0,8 mm
Plattenstärke T 4 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 6,7 mm
Radius R 0,4 mm
maximale Schnitttiefe tmax 2,3 mm
Vorschub f 0,02 mm/U - 0,03 mm/U
Serie Mini
Schneidstoff HM
Produktart Mini-Wechselschneidplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270050 11/0,8
EAN / GTIN 4062406566234
Herstellernummer 270050 11/0,8

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb