Mini-Bohrstange Stahl, rechts, Auskraglänge L1 / Plattengröße d: 12/6mm

Artikel-Nr.: 270002 12/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge L1 / Plattengröße d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Mini
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Plattengröße 06 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Spannhöhe L2 15,6 mm
Kopflänge L1 12 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Wendeplattenschraube 279815 10
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270002 12/6
EAN / GTIN 4045197558688
Herstellernummer 270002 12/6

Beschreibung

Ausführung:

  • Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.
  • Einfacher Schneidplattenwechsel.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Mini-Bohrstange Stahl, rechts, Auskraglänge L<sub>1</sub> / Plattengröße d: 12/6mm

Mini-Bohrstange Stahl, rechts, Auskraglänge L1 / Plattengröße d: 12/6mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
95,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
177,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
432,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
178,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
239,00 €
189,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
422,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
253,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
183,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
253,00 €
182,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
123,00 €
91,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
422,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
239,00 €
181,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
121,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
275,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
167,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
172,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
178,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
253,00 €
194,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
172,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
95,40 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
172,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
171,00 €
129,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
422,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
123,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
137,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
172,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
172,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
140,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
121,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
121,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
423,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
444,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
507,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
507,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
507,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
507,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
556,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
507,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
116,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
507,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
179,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
179,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
168,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
161,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
168,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
168,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
185,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
185,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
178,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
399,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
399,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
399,00 €
Gesamtlänge L 80 mm 150 mm 200 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 180 mm 80 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm 200 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 151 mm 151 mm 150 mm
Innenkühlung ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Schaft-⌀ Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Einsatzart rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts links rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Produktart Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb