{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Plattengröße | 6 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A12L SCLCR/L06 | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 0602.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 14 mm | |
Mittenversatz L3 | 7 mm | |
Spannhöhe L2 | 11 mm | |
Kopflänge L1 | 24,3 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 269984 12/06 | |
EAN / GTIN | 4067263786832 | |
Herstellernummer | 269984 12/06 |