Bohrstange Stahl 10/06 mm

Artikel-Nr.: 269984 10/06
Rabatt
101,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A10K SCLCR/L06
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 12 mm
Mittenversatz L3 6 mm
Spannhöhe L2 9 mm
Kopflänge L1 20 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 269984 10/06
EAN / GTIN 4067263786825
Herstellernummer 269984 10/06

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb