{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060204 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7010-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | SM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 440 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260142 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780454 | |
Herstellernummer | 260142 HB7010-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7010-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 240 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 065 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 068 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
486 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
587 Stück sofort lieferbar
5,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Spanbrecher | SM | SM | SM | WSM | PM |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,15 mm/U - 0,3 mm/U | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |