HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020

Artikel-Nr.: 260210 HBT020
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
587 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 060204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBT020
Schneidstoff HM
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher PM
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,12 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 280 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260210 HBT020
EAN / GTIN 4062406256975
Herstellernummer 260210 HBT020

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020

HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020

auf Anfrage
Sofort lieferbar
587 Stück sofort lieferbar
5,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 152 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
8,70 €
6,18 €
ab 10  St.
7,25 €
5,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 280 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
8,70 €
ab 10  St.
7,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 098 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
8,70 €
6,18 €
ab 10  St.
7,25 €
5,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
506 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,78 €
ab 10  St.
8,15 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 2 2 2 2 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schneidstoff HM HM HM HM HM
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,4 mm - 2 mm
Spanbrecher PM SM SM SM WSM
Vorschub f 0,12 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,15 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 280 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb