KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte DOHT 070202, neutral, Sorte P25M

Artikel-Nr.: 268859 P25M

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,48 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DOHT 070202
Eckenradius 0,2 mm
Sorte P25M
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 100 m/min - 180 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Spanwinkel 12 Grad
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268859 P25M
EAN / GTIN 4047109073579
Herstellernummer W79 18060.0203

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb