{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DOHT 070202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | K10 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | beschichtet | |
Hauptanwendung | K | |
Nebenanwendung | N | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | K10 | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 200 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 300 m/min - 500 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Spanwinkel | 12 Grad | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268859 K10 | |
EAN / GTIN | 4047109037090 | |
Herstellernummer | W79 18060.0221 |