GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TDAT 070104, Sorte HB7410

Artikel-Nr.: 268640 HB7410

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,04 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,20 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
426 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TDAT 070104
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7410
Schneidstoff HM
Hauptanwendung Ti
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher TIS
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,23 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,23 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 40 m/min - 90 m/min
Beschichtung TiN
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268640 HB7410
EAN / GTIN 4062406057855
Herstellernummer 268640 HB7410

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb