GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TDAT 070104, Sorte HB7125-1

Artikel-Nr.: 268640 HB7125-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,62 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,85 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte TDAT 070104
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HB7125-1
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher VS
    Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,23 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,23 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 140 m/min
    Beschichtung unbeschichtet
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268640 HB7125-1
    EAN / GTIN 4062406057879
    Herstellernummer 268640 HB7125-1

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb