GARANT HM-Schnellwechselbohrstange E.. SVXCR 113°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-⌀ DS / Plattengröße 8/05 mm

Artikel-Nr.: 268118 8/05
Rabatt
199,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Plattengröße 5 mm
Einsatzart rechts
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E08X SVXCR/L05
Einstellwinkel κ 113 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 0501..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 9,2 mm
Mittenversatz L3 5 mm
Nutztiefe T 3 mm
Halsbreite L4 6 mm
Kopflänge L1 26 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 26
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268118 8/05
EAN / GTIN 4062406584146
Herstellernummer 268118 8/05

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb