Wendeplattenschrauben-Set 26

Artikel-Nr.: 269028 26
Setpreis 10 Stück (6,76 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhalt 10-teilig
    Antrieb TX5
    Gewinde M1,6
    Länge L 3,5 mm
    Anzugsmoment 0,25 Nm
    Produktart Schraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 269028 26
    EAN / GTIN 4062406248871
    Herstellernummer 269028 26

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb