{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Plattengröße | 3 mm | |
Einsatzart | links | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8024 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | E08X SCLCR/L03 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 0301.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 5 mm | |
Mittenversatz L3 | 2,5 mm | |
Halsbreite L4 | 4 mm | |
Kopflänge L1 | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 13 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 268111 8/03 | |
EAN / GTIN | 4062406583972 |