KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030102, für Feinschlichtbearbeitung, Sorte PR1535

Artikel-Nr.: 260041 PR1535
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 030102
    Eckenradius 0,2 mm
    Sorte PR1535
    Schneidstoff HM
    Beschichtung Megacoat Nano
    Hauptanwendung M
    Nebenanwendung S
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher MFP-PF
    Schnitttiefe ap 0,03 mm - 0,2 mm
    Vorschub f 0,02 mm/U - 0,1 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 160 m/min
    Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 40 m/min - 60 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260041 PR1535
    EAN / GTIN 4960664871551
    Herstellernummer TLC58751

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb