{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMW 09T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | KBN25M | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Schneidkantenausführung | MET | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 180 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 265634 MET | |
EAN / GTIN | 4960664528837 | |
Herstellernummer | TBZ01205 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCMW 09T304, CBN (5° / 7°), Typ MET
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
79,86 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
24,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
24,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
61,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar
61,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidkantenausführung | MET | M | M | G | G |
Schneidstoff | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |