KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCMW 09T304, CBN (5° / 7°), Typ ME

Artikel-Nr.: 265634 ME
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMW 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte KBN25M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung ME
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265634 ME
EAN / GTIN 4960664528813
Herstellernummer TBZ01196
Hersteller KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge; 2 Schneiden je Wendeplatte.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb