• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 2800 Nm

Artikel-Nr.: 2653257
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DREMOPLUS
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2653257
EAN / GTIN 4010886934449
Herstellernummer 2653257
L-Nummer L60160 394

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders geeignet für:
  • Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agritechnik, Baumaschinen
  • Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien
  • Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung
  • Ausführung:
  • Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen
  • Mit einstufigem Planetengetriebe
  • Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
  • Modelle mit Übersetzungsverhältnis 1:4, 1:5,5
  • Garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz
  • In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen
  • 2 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 2000 N·m bis 2800 N·m
  • Modell -Z: mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Modell -L: mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall
  • Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring

Merkmal:

  • Abstand Abtriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.): 83
  • Abstand Abtriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max): 199
  • Abtriebsvierkant: 1″
  • Abtriebsvierkant [metrisch]: 25 mm
  • Abtriebsvierkant [zöllig]: 1″
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
  • Aufnahme Reaktionsarm: geschraubt über Flansch
  • Ausführung Reaktionsarm: L-Form, gerade
  • Ausgangsdrehmoment (max.) [Nm]: 2800
  • Eingangsdrehmoment (max.) [Nm]: 550 Nm
  • Gesamtbreite ohne Reaktionsarm: 106
  • Gesamthöhe ohne Reaktionsarm: 146
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Sicherungsring und -stift
  • Sicherung Antriebsvierkant: Stiftsicherung
  • Überlastsicherung: Abscherantriebsvierkant
  • Übersetzungsverhältnis: 1:5,5
  • 1000 V isoliert: nein
  • Rücklaufsicherung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb