• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 6000 Nm

Artikel-Nr.: 2653117
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2653117
EAN / GTIN 4010886934333
Herstellernummer 2653117
L-Nummer L60160 1512

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders geeignet für:
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Seilbahnen, Lifte und Masten
  • Schwerindustrie, Baustellen
  • Brückenbau
  • Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau
  • Raffinerien, Kunststoffindustrie
  • Kraftwerke aller Art
  • Ausführung:
  • Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen
  • Mit zweistufigem Planetengetriebe
  • Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
  • Modelle mit Übersetzungsverhältnis 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39
  • Alle Modelle mit Rücklaufsicherung (RS)
  • Mit zerstörungsfreier Überlastsicherung ″Slipper″ zum Schutz des Getriebes, rechts- und linksgängig
  • Mit modellabhängigem, gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall
  • Garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz
  • In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen
  • 4 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 6000 N·m bis max. 13000 N·m
  • Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring

Merkmal:

  • Abstand Abtriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.): 110
  • Abstand Abtriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max): 190
  • Abtriebsvierkant: 1.1/2″
  • Abtriebsvierkant [metrisch]: 38,1 mm
  • Abtriebsvierkant [zöllig]: 1.1/2″
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Aufnahme Reaktionsarm: gesteckt über Zahnkranz
  • Ausführung Reaktionsarm: Z-Form, gekröpft
  • Ausgangsdrehmoment (max.) [Nm]: 6000
  • Eingangsdrehmoment (max.) [Nm]: 400 Nm
  • Gesamtbreite ohne Reaktionsarm: 102
  • Gesamthöhe mit Reaktionsarm (min.): 316
  • Gesamthöhe mit Reaktionsarm (max.): 324
  • Gesamthöhe ohne Reaktionsarm: 257
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Sicherungsring und -stift
  • Sicherung Antriebsvierkant: Sicherungsring und -stift
  • Überlastsicherung: ″Slipper″ Rutschkupplung
  • Übersetzungsverhältnis: 1:18
  • 1000 V isoliert: nein
  • Rücklaufsicherung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb