Klemmdrehhalter-Satz 16 mm

Artikel-Nr.: 265130 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
ISO-Code Halter SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Ersatzteil 269981 2
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265130 16
EAN / GTIN 4045197941787
Herstellernummer 265130 16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb