• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Klemmdrehhalter-Satz, rechts, Schaftgröße: 10mm

Artikel-Nr.: 265130 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN ISO 5610

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 10 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
ISO-Code Halter SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Funktionsbreite L4 12 mm
Kopflänge L1 10 mm; 13 mm; 21 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Ersatzteil 269981 6
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265130 10
EAN / GTIN 4062406384647
Herstellernummer 265130 10