GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend DM/60

Artikel-Nr.: 264938 DM/60
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Innendrehtiefe bis: 15×D
  • Schwingung: gedämpft
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Innendrehtiefe bis 15×D
Schwingung gedämpft
System DM
Innenkühlung ja
Gesamtlänge L 1.040 mm
Mittenversatz H Grundkörper 10 mm
nicht spannbarere Bereich S 333 mm
empfohlene Spannlänge 240 mm
Montageschrauben-Set 269026 3
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss 269208
Hochdruck Verbindungsschlauch 269207
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264938 DM/60
EAN / GTIN 4062406773656
Herstellernummer 264938 DM/60

Beschreibung

Ausführung:

Schaft hartmetallverstärkt.

Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!
Dmin = 1/2 Schaft-⌀ + H + Mittenversatz L3 Schneidkopf.
Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb