{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Mute | |
Innendrehtiefe bis | 15×D | |
Schwingung | gedämpft | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
Gesamtlänge L | 861 mm | |
Mittenversatz H Grundkörper | 5 mm | |
nicht spannbarere Bereich S | 288 mm | |
empfohlene Spannlänge | 200 mm | |
Montageschrauben-Set | 269026 3 | |
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss | 269208 | |
Hochdruck Verbindungsschlauch | 269207 | |
Produktart | Bohrstangenschaft |
Artikelnummer | 264938 DM/50 | |
EAN / GTIN | 4062406773649 | |
Herstellernummer | 264938 DM/50 |