GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend QC/25

Artikel-Nr.: 264890 QC/25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

System / Schaft-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schwingung: gedämpft
  • System: QC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Innendrehtiefe bis 8×D
Schwingung gedämpft
System QC
Innenkühlung ja
Gesamtlänge L 255 mm
Mittenversatz H Grundkörper 2,5 mm
nicht spannbarere Bereich S 107 mm
empfohlene Spannlänge 100 mm
Montageschrauben-Set 269026 1
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss 269208
Hochdruck Verbindungsschlauch 269207
passende Wechselschneidköpfe 264834; 264835
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264890 QC/25
EAN / GTIN 4062406231187
Herstellernummer 264890 QC/25

Beschreibung

Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!
Dmin = 1/2 Schaft-⌀ + H + Mittenversatz L3 Schneidkopf.
Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb