GARANT Master Mute Wechselschneidkopf QC/24

Artikel-Nr.: 264834 QC/24
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: QC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Einsatzart rechts
System QC
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 20 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf SDUCR
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Anstellwinkel 93 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 24 mm
Mittenversatz L3 13 mm
Gesamtlänge L 21 mm
Wendeplattenschraube 269023 1
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264834 QC/24
EAN / GTIN 4251414902510
Herstellernummer 264834 QC/24

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangeschäfte Nr. 264890, 264894 und 264898.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb