{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBT020 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PF | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 330 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261388 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257699 | |
Herstellernummer | 261388 HBT020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte VCMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 091 Stück sofort lieferbar
13,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 709 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 850 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 094 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Sorte | HBT020 | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Spanbrecher | PF | SS | VS | VS |