{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7140-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VS | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 260 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261372 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819482 | |
Herstellernummer | 261372 HB7140-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7140-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 480 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 499 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 348 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
641 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 015 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
516 Stück sofort lieferbar
13,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 041 Stück sofort lieferbar
13,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
960 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | kontinuierlich | kontinuierlich | stark unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Spanbrecher | VS | SS | SS | VS | SS | MF | PF | VS |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 260 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 80 m/min - 270 m/min |