GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVXCL 113°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 8/05 mm

Artikel-Nr.: 261357 8/05
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Plattengröße 5 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A08F SVXCR/L05
    Einstellwinkel κ 113 Grad
    passende Wendeschneidplatte VC.. 0501..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 9,2 mm
    Mittenversatz L3 5 mm
    Spannhöhe L2 7,5 mm
    Nutztiefe T 3 mm
    Halsbreite L4 6 mm
    Kopflänge L1 15 mm
    Gesamtlänge L 80 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 26
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261357 8/05
    EAN / GTIN 4062406285722
    Herstellernummer 261357 8/05

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb