{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 110304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CA510 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | HQ | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 450 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261174 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664699797 | |
Herstellernummer | TAA07410 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA510
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
13,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
329 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
861 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
614 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Sorte | CA510 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Spanbrecher | HQ | SS | VS | TIS |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | M | S |