KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA025P

Artikel-Nr.: 261174 CA025P
Rabatt
16,12 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,98 € 16,12 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,15 € 13,43 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VBMT 110304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte CA025P
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher HQ
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 330 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261174 CA025P
EAN / GTIN 4960664879472

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb