GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVUBR 93°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 261132 16/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart rechts
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm DIN 8024
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A16Q SVUBR/L11
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 21 mm
    Mittenversatz L3 11 mm
    Spannhöhe L2 15,5 mm
    Kopflänge L1 16,5 mm
    Gesamtlänge L 180 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261132 16/11
    EAN / GTIN 4045197878014
    Herstellernummer 261132 16/11

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb