{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBGT 110304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7310 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | N | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | AM | |
Toleranz | G | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 350 m/min - 600 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261224 HB7310 | |
EAN / GTIN | 4045197696243 | |
Herstellernummer | 261224 HB7310 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |