GARANT HM-Bohrstange E.. SVJBR 142°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 261112 16/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart rechts
    Innendrehtiefe bis 8×D
    Schneidstoff HM
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter E16R SVJBR/L 11
    Einstellwinkel κ 142 Grad
    passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 22 mm
    Mittenversatz L3 2 mm
    Spannhöhe L2 15 mm
    Halsbreite L4 9,5 mm
    Kopflänge L1 31,4 mm
    Gesamtlänge L 200 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261112 16/11
    EAN / GTIN 4062406398019
    Herstellernummer 261112 16/11

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb