GARANT Master Mute Bohrstange 16/11 mm

Artikel-Nr.: 260921 16/11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN 8024
  • Schwingung: gedämpft
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Norm DIN 8024
Schwingung gedämpft
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A16X STFCR/L11
Einstellwinkel κ 90 Grad
passende Wendeschneidplatte TC.. 1102..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 20 mm
Mittenversatz L3 11 mm
nicht spannbarere Bereich S 96 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Auskraglänge L1 80 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 38
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260921 16/11
EAN / GTIN 4067263623441
Herstellernummer 260921 16/11

Beschreibung

Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb