{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TCMT 110204 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | SM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 350 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260982 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699787 | |
Herstellernummer | 260982 HB7020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 110204, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 535 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 362 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
718 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
363 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 025 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 061 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 546 Stück sofort lieferbar
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 092 Stück sofort lieferbar
7,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | kontinuierlich | kontinuierlich | stark unterbrochen | stark unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT020 |
Hauptanwendung | P | P | P | P | P | P | P | P |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |