GARANT Stahl-Bohrstange A.. SSKCL 75°, für Wendeschneidplatten SC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 20/09 mm

Artikel-Nr.: 260725 20/09
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Plattengröße 9 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm DIN 8024
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A20Q SSKCR/L09
    Einstellwinkel κ 75 Grad
    passende Wendeschneidplatte SC.. 09T3..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 25 mm
    Mittenversatz L3 13 mm
    Spannhöhe L2 19 mm
    Gesamtlänge L 180 mm
    Auskraglänge L1 60 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260725 20/09
    EAN / GTIN 4045197945136
    Herstellernummer 260725 20/09

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb