{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SCMT 09T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBT130 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MF | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 220 m/min | |
Beschichtung | TiCN | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260758 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257385 | |
Herstellernummer | 260758 HBT130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT130
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
5,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
639 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
289 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
900 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
770 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SCMT 09T304 | SCMT 09T304 | SCMT 120404 | SCMT 120404 | SCMT 09T304 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | HBT130 | HB7140-1 | HB7140-1 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Hauptanwendung | M | M | M | M | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min | 80 m/min - 270 m/min |